Eriks
SKF

SKF Lipafdichting met interne GAP TXL 511

  • ERIKS:14808245
  • Fabrikant:7316580145097
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,04/ stukexcl. btw

€ 24,25incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TXL
Type
Lip Seal
Geschikt voor asdiameter
50 mm
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
75.5 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
ECOPUR
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 110 °C