Eriks
SKF

SKF Vierpuntslager Kooi: Messing QJ 326 N2MA

  • ERIKS:23769280
  • Fabrikant:7316577013088
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hoekcontactkogellagers hebben loopbanen in de binnen- en buitenringen die ten opzichte van elkaar in de richting van de hartlijn van het lager verschoven liggen. Dit betekent dat zij met name geschikt voor gecombineerde belastingen, dat wil zeggen gelijk optredende radiale en axiale belastingen. Het axiaal draagvermogen van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in de radiale vlakte verbindt (waarlangs de belasting wordt overgebracht van de ene naar de andere loopbaan) en de lijn die loodrecht op de hartlijn van het lager staat. Hoekcontactkogellagers worden geproduceerd in een groot aantal verschillende uitvoeringen en afmetingen. De meest gebruikte ontwerpen zijn:

- eenrijige (gepaarde) hoekcontactkogellagers
- tweerijige hoekcontactkogellagers
- vierpuntslager

Vierpuntslagers
Zijn eenrijige hoekcontactkogellagers met loopbanen die speciaal zijn ontwikkeld om axiale belastingen in beide richtingen op te nemen. Radiale belastingen kunnen worden opgenomen tot een bepaalde fractie van de axiale belasting. Deze lagers nemen aanzienlijk minde axiale ruimte dan tweerijige lagers. Deze lagers bezitten massieve buitenringen, gedeelde binnenringen en daartussen de kogels in een kooi van messing of polyamide. De binnenring is gedeeld. Hierdoor kan een groot aantal kogels in het lager worden opgenomen waardoor het lager een hoog draafvermogen krijgt. De lagers kunnen uit elkaar worden gehaald, dat wil zeggen, de buitenring met kooi- en kogelset kan los van de binnenringhelften worden gemonteerd. De lagers zijn verkrijgbaar in de standaard uitvoering of als lagers met positioneersleuven.
Opslaan in lijst

€ 2.398,31/ stukexcl. btw

€ 2.901,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
58 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
455 kN
Statisch draaggetal
610 kN
Referentietoerental
3000 tr/min
Grenstoerental
4000 tr/min
Gewicht
18.437 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven
Product Image

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ326-N2-MPA

  • Eriks:11668652
  • Manufacturer:192625070000

€ 2.108,55/ stukexcl. btw

€ 2.551,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026