Eriks
FAG

FAG Vierpuntslager Kooi: Messing QJ326-N2-MPA

  • ERIKS:11668652
  • Fabrikant:4012801268509
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.108,55/ stukexcl. btw

€ 2.551,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
QJ3
Uitvoering
Vierpunts
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
58 mm
Contacthoek
35 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
425 kN
Statisch draaggetal
570 kN
Referentietoerental
2.22 tr/min
Grenstoerental
4.2 tr/min
Gewicht
19.2 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven
Product Image

SKF Vierpuntslager Kooi: Messing QJ 326 N2MA

  • Eriks:23769280
  • Manufacturer:QJ 326 N2MA

€ 2.398,31/ stukexcl. btw

€ 2.901,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026