Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SM 30 |
Type | Vibracon adjustable chocks |
Min. hoogte | 20 mm |
Nom. hoogte | 25 mm |
Max. hoogte | 30 mm |
Min. gereduceerde hoogte | 20 mm |
Max. verlengde hoogte | 140 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Diameter boutgat | 37 mm |
Diameter sleutelgat | 6 mm |
Steek | 2 mm |
Boutmaat | M 30 |
Max. boutmaat | M 36 |
Aandraaimoment | 1.46 Nm |
Machine belasting | 60 |
Materiaal | Gelegeerd staal oppervlakte behandeld |
Gewicht | 1.8 kg |
€ 97,80/ setexcl. btw
€ 118,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026