€ 326,75/ stukexcl. btw
€ 395,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | ELP-ASTR |
Type | Vibracon adjustable chocks |
Min. hoogte | 30 mm |
Nom. hoogte | 30 mm |
Max. hoogte | 30 mm |
Max. verlengde hoogte | 37 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Diameter boutgat | 39 mm |
Diameter sleutelgat | 6 mm |
Steek | 2 mm |
Boutmaat | M30 tot M36 |
Max. boutmaat | M36 |
Aandraaimoment | 2570 Nm |
Machine belasting | 90 |
Testbelasting | 475 |
Materiaal | Gelegeerd staal oppervlakte behandeld |
Gewicht | 2.39 kg |