Eriks
SKF

SKF Vetpistool LAGH 400

  • ERIKS:23766547
  • Fabrikant:7316571359342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geschikt voor vetvulling door middel van vetvulpompen en tevens geschikt voor vetpatronen. Ergonomisch ontwerp, flexibele slang en mogelijkheid om de slang zowel verticaal als horizontaal te bevestigen met het oog op het gebruiksgemak.
  • Eenvoudig in het gebruik: het pistool kan met slechts één hand worden bediend
  • Hervulbaar: vetvulnippel en ontluchtingsklep maken het vullen met vul- of vetpomp mogelijk
  • Zware uitvoering: bedrijfsdruk maximaal 300 bar
  • Flexibele hydraulische slang: kan worden gebogen en zowel horizontaal als verticaal op de vetspuit worden gemonteerd
Opslaan in lijst

€ 53,31/ stukexcl. btw

€ 64,51incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LAGH
Type
Manual Grease Gun
Inhoud
0.5 l
Maat draadaansluiting (metrisch)
M10x1
Lengte
370 mm
Hoogte
370 mm
Max. werkdruk
300 bar
Met pomp
Ja
Slagvolume
0.46 cm³
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Smeernippelset LAGN 120

  • Eriks:23766549
  • Manufacturer:LAGN 120

€ 105,75/ stukexcl. btw

€ 127,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026
Product Image

SKF Vetvulpomp LAGF 18

  • Eriks:23766537
  • Manufacturer:LAGF 18

€ 276,87/ stukexcl. btw

€ 335,01incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026
Product Image

SKF Vetspuitset LAGS 8

  • Eriks:23766551
  • Manufacturer:LAGS 8

€ 161,87/ stukexcl. btw

€ 195,86incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026
Product Image

SKF Vetvulpomp LAGF 50

  • Eriks:23766538
  • Manufacturer:LAGF 50

€ 336,67/ stukexcl. btw

€ 407,37incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026