Eriks
SKF

SKF Vetspuitset LAGS 8

  • ERIKS:23766551
  • Fabrikant:7316571426273
Image 1
De Vetspuitset LAGS 8 bevat alle nodige accessoires voor het dagelijkse smeren, zoals aansluitstukken, koppelingen en mondstukken voor een zo groot mogelijk gebruik in de industrie.

Inhoud set:
  • 1x Rechte pijp van 180 mm en mondstuk (DIN 71412)
  • 1x Slang met mondstuk (DIN 71412)
  • 1x Buis met mondstuk voor smeernippel met ovale kop (DIN 3404)
  • 1x Buis met mondstuk voor verzonken smeernippel en doorschijnend plastic deksel (DIN 3405)
  • 1x Smeernippel M10x1–G 1/8
  • 1x Smeernippel M10x1– 1/8 –27NPS
  • 2x Mondstuk (DIN 71412)
Opslaan in lijst

€ 161,87/ stukexcl. btw

€ 195,86incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LAGS