€ 1.076,35/ stukexcl. btw
€ 1.302,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Inhoud | 1 kg |
Verpakking | Blik (pot) |
Toepassing | Smering - vetten |
Temperatuurgebied | van -40 tot 260 °C |
Kleur | Gebroken wit |
Druppelpunt | > 300 °C |
Verdikkingsmiddel | PTFE |
Basisolie | PFPE |
Norm | NLGI 2 |
DIN-norm | DIN 51825 KFK2U-40 |
Worked penetration 0.1mm | 265-295 |
€ 84,59/ stukexcl. btw
€ 102,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026