Eriks
SKF

SKF Vet voor extreme temperaturen en omstandigheden LGET 2/0.05

  • ERIKS:23766603
  • Fabrikant:7316571614427
Image 1
LGET 2 is een synthetisch en fluorhoudend vet op basis van olie met een PTFE verdikker. Het is uitermate geschikt voor toepassingen met extreem hoge temperaturen van 200 tot 260 °C.

Eigenschappen:
  • Lange levensduur in agressieve omgevingen, zoals reactieve omgevingen waar gasvormige zuurstof en hexaan etc. aanwezig is
  • Zeer goede bestendigheid tegen oxidatie
  • Goede corrosiewerende eigenschappen
  • Uitstekend bestand tegen water en stoom
Typische toepassingen:
  • Installaties voor bakkerijen (ovens)
  • Wielen van lorries
  • Aanvoerrollen in kopieermachines
  • Wafelbakmachines
  • Textieldrogers
  • Filmspantenders
  • Elektromotoren die draaien bij extreme temperaturen
  • Nood-/warmeluchtventilatoren
  • Vacuümpompen
Opslaan in lijst

€ 84,59/ stukexcl. btw

€ 102,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Inhoud
0.05 kg
Verpakking
Spuit
Toepassing
Smering - vetten
Temperatuurgebied
van -40 tot 260 °C
Kleur
Gebroken wit
Druppelpunt
> 300 °C
Verdikkingsmiddel
PTFE
Basisolie
PFPE
Norm
NLGI 2
DIN-norm
DIN 51825 KFK2U-40
Worked penetration 0.1mm
265-295
Alternatieven

€ 1.076,35/ stukexcl. btw

€ 1.302,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026