€ 40,43/ stukexcl. btw
€ 48,92incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | LGWA 2 |
Type | Bearing Grease |
Inhoud | 1 kg |
Verpakking | Blik (pot) |
Toepassing | Smering - vetten |
Temperatuurgebied | van -30 tot 140 °C |
Kleur | Amber/barnsteen (geel) |
Druppelpunt | 250 °C |
Verdikkingsmiddel | Lithiumcomplex |
Basisolie | Mineraal |
Norm | NLGI 2 |
DIN-norm | DIN 51825 KP2N-30 |
Worked penetration 0.1mm | 265-295 |
Basisolie viscositeit bij 100°C | 17 mm²/s |
Basisolie viscositeit bij 40°C | 250 mm²/s |
NLGI klasse | 2 |
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4 | 2600 N |
Aanbevolen voor | Ventilatoren en elektromotoren, transportband-kop- en keertrommellaagers |
Serie | LGWA 2 |
€ 18,35/ stukexcl. btw
€ 22,20incl. btw
106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 14,53/ stukexcl. btw
€ 17,58incl. btw
37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 164,63/ stukexcl. btw
€ 199,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026€ 3.817,08/ stukexcl. btw
€ 4.618,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026