Eriks
SKF

SKF Vet voor extreme pressure (EP) en breed temperatuurbereik LGWA 2/0.2

  • ERIKS:23766645
  • Fabrikant:7316577745842
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LGWA 2 is een kwaliteitssmeermiddel op basis van minerale olie en verdikt met lithiumcomplexzeep.LGWA 2 levert een goede EP-performance en is geschikt voor algemeen gebruik in de industrie en de automobielsector, vooral in die gevallen waarbij door de belasting en de temperatuur een gewoon smeermiddel niet volstaat.

Eigenschappen:
  • Uitstekende smering bij piektemperaturen tot 220 °C gedurende korte periodes.
  • Bescherming van wiellagers in zware omstandigheden.
  • Goede smering bij ‘natte’ condities.
  • Zeer goed bestand tegen water en corrosie.
  • Uitstekende smering bij hoge belasting en lage toerentallen.
Typische toepassingen:
  • Wiellagers van auto’s, vrachtwagens en aanhangwagens.
  • Wasmachines.
  • Ventilatoren en elektromotoren.
Opslaan in lijst

€ 14,53/ stukexcl. btw

€ 17,58incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LGWA 2
Type
Mineral
Inhoud
0.2 kg
Verpakking
Tube
Toepassing
Smering - vetten
Temperatuurgebied
van -30 tot 140 °C
Kleur
Amber/barnsteen (geel)
Druppelpunt
250 °C
Verdikkingsmiddel
Lithiumcomplex
Basisolie
Mineraal
Norm
NLGI 2
DIN-norm
DIN 51825
Worked penetration 0.1mm
265-295
Basisolie viscositeit bij 40°C
250 mm²/s
Basisolie viscositeit bij 100°C
17 mm²/s
NLGI klasse
2
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4
2600 N
Aanbevolen voor
Ventilatoren en elektromotoren, transportband-kop- en keertrommellagers
Serie
LGWA 2
Alternatieven

€ 18,35/ stukexcl. btw

€ 22,20incl. btw

106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 164,63/ stukexcl. btw

€ 199,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

€ 40,43/ stukexcl. btw

€ 48,92incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 1.214,35/ stukexcl. btw

€ 1.469,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026