€ 185,79/ stukexcl. btw
€ 224,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Inhoud | 5 kg |
Verpakking | Blik (pot) |
Toepassing | Smering - vetten |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Kleur | Bruin |
Druppelpunt | > 170 °C |
Verdikkingsmiddel | Lithium |
Basisolie | Minerale olie |
Norm | NLGI 1 |
DIN-norm | DIN 51825 KP1G-30 |
Worked penetration 0.1mm | 310-340 |
€ 17,65/ stukexcl. btw
€ 21,36incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 3.265,08/ stukexcl. btw
€ 3.950,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026€ 1.544,68/ stukexcl. btw
€ 1.869,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026