Eriks
SKF

SKF Vet voor extreme druk en lage temperatuur LGWM 1/180

  • ERIKS:12174640
  • Fabrikant:7316577102744
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LGWM 1 is een vet op basis van minerale olie met een lithiumzeep en bevat EP additieven (extreme pressure) met een lage consistentie.Dit product is uitermate geschikt voor het smeren van lagers die zowel radiaal als axiaal worden belast.

Eigenschappen:
  • Goede smeerfilmopbouw bij lage temperaturen tot –30 °C.
  • Goede verpompbaarheid, zelfs bij lage temperaturen.
  • Goede bescherming tegen corrosie.- Uitstekend waterbestendig.
Typische toepassingen:
  • Windmolens.
  • Schroeftransporteurs.
  • Centrale smeersystemen.
  • Tontaatslagers.
Opslaan in lijst

€ 3.265,08/ stukexcl. btw

€ 3.950,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Inhoud
180 kg
Verpakking
Vat
Toepassing
Smering - vetten
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Kleur
Bruin
Druppelpunt
> 170 °C
Verdikkingsmiddel
Lithium
Basisolie
Minerale olie
Norm
NLGI 1
DIN-norm
DIN 51825 KP1G-30
Worked penetration 0.1mm
310-340
Alternatieven

€ 1.544,68/ stukexcl. btw

€ 1.869,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

€ 185,79/ stukexcl. btw

€ 224,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

€ 17,65/ stukexcl. btw

€ 21,36incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026