€ 579,55/ stukexcl. btw
€ 701,26incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | LGMT 2/0.4 |
Type | High Viscosity Bearing Grease |
Inhoud | 18 kg |
Verpakking | Emmer |
Toepassing | Smering - vetten |
Temperatuurgebied | van -20 tot 120 °C |
Kleur | Zwart |
Druppelpunt | > 180 °C |
Verdikkingsmiddel | Lithium/calcium |
Basisolie | Minerale olie |
DIN-norm | DIN 51825 KPF2K-20 |
Worked penetration 0.1mm | 265-295 |
Viscositeit | 500 mm²/s |
Basisolie viscositeit bij 100°C | 32 mm²/s |
Basisolie viscositeit bij 40°C | 500 mm²/s |
NLGI klasse | 2 |
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4 | 3400 N |
Aanbevolen voor | Toepassingen met hoge belasting |
Vast smeermiddel | Molybdeen-disulfide en grafiet |
Serie | LGMT 2/0.4 |
€ 3.559,48/ stukexcl. btw
€ 4.306,97incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 19,27/ stukexcl. btw
€ 23,32incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 175,67/ stukexcl. btw
€ 212,56incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 505,95/ stukexcl. btw
€ 612,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026