Eriks
SKF

SKF V-ringafdichting TSN 228 A

  • ERIKS:23770783
  • Fabrikant:7316570091243
Image 1
V-ring afdichtingen bestaan uit een V-ring en een plaatstalen afdichtingsring met een gevulcaniseerde rubberen lip. De rubberen lip past in de afdichtingsgroef van het lagerhuis. De plaatstalen afdichtingsring is beschermd tegen corrosie. V-ring afdichtingen zijn geschikt voor omtreksnelheden tot 7 m/s. Voor omtreksnelheden tussen 7 en 12 m/s moeten ze axiaal op de as worden gefixeerd. Bij snelheden boven 12 m/s moet een steunring worden gebruikt om te voorkomen dat de afdichting oplift.
  • Aantal afdichtingen per verpakking: 2
  • Materiaal: nitrilrubber, staal
  • Temperatuurbereik: -40 °C tot + 100 °C
  • Max. omtreksnelheid: 7 m/s, onder speciale omstandigheden tot 12 m/s
Opslaan in lijst

€ 103,67/ stukexcl. btw

€ 125,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TSN..A
Binnendiameter
155 mm
Buitendiameter
190.5 mm
Breedte
5.8 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C