V-ringafdichtingen voor SNL & SE-lagerhuizen serie TSN..A
V-ring afdichtingen bestaan uit een V-ring en een plaatstalen afdichtingsring met een gevulcaniseerde rubberen lip. De rubberen lip past in de afdichtingsgroef van het lagerhuis. De plaatstalen afdichtingsring is beschermd tegen corrosie. V-ring afdichtingen zijn geschikt voor omtreksnelheden tot 7 m/s. Voor omtreksnelheden tussen 7 en 12 m/s moeten ze axiaal op de as worden gefixeerd. Bij snelheden boven 12 m/s moet een steunring worden gebruikt om te voorkomen dat de afdichting oplift.
- Aantal afdichtingen per verpakking: 2
- Materiaal: nitrilrubber, staal
- Temperatuurbereik: -40 °C tot + 100 °C
- Max. omtreksnelheid: 7 m/s, onder speciale omstandigheden tot 12 m/s