€ 2.602,68/ stukexcl. btw
€ 3.149,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | LGMT 2/0.4 |
Type | Mineral |
Inhoud | 180 kg |
Verpakking | Vat |
Toepassing | Smering - vetten |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
Kleur | Roodbruin |
Druppelpunt | > 180 °C |
Verdikkingsmiddel | Lithium |
Basisolie | Minerale olie |
Norm | NLGI 2 |
DIN-norm | DIN 51825 K2K-30 |
Worked penetration 0.1mm | 265-295 |
Basisolie viscositeit bij 100°C | 10 mm²/s |
Basisolie viscositeit bij 40°C | 110 mm²/s |
NLGI klasse | 2 |
Serie | LGMT 2/0.4 |
€ 309,99/ stukexcl. btw
€ 375,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 883,15/ stukexcl. btw
€ 1.068,61incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 99,31/ stukexcl. btw
€ 120,17incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 5,14/ stukexcl. btw
€ 6,22incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 18/11/2026