Eriks
SKF

SKF Universeel lagervet LGMT 2/0.035

  • ERIKS:24007311
  • Fabrikant:7316571490342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LGMT 2 is een met lithiumzeep verdikt vet op basis van minerale olie. Het kenmerkt zich door een uitstekende thermische stabiliteit binnen zijn bedrijfstemperatuurbereik. Dit universeel vet van hoge kwaliteit is geschikt voor tal van toepassingen in de industrie en de automobielsector.

Eigenschappen:
  • Uitstekende oxidatie stabiliteit.
  • Goede mechanische stabiliteit.
  • Uitstekend bestand tegen water en corrosiewerend.
Typische toepassingen:
  • Landbouwwerktuigen.
  • Wiellagers voor auto’s.
  • Transportbanden.
  • Kleine elektromotoren en industriële ventilatoren.
Opslaan in lijst

€ 5,14/ stukexcl. btw

€ 6,22incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LGMT 2/0.4
Type
General Purpose Bearing Grease
Inhoud
0.035 kg
Verpakking
Tube
Toepassing
Smering - vetten
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Kleur
Roodbruin
Druppelpunt
> 180 °C
Verdikkingsmiddel
Lithium
Basisolie
Minerale olie
Norm
NLGI 2
DIN-norm
DIN 51825 K2K-30
Worked penetration 0.1mm
265-295
Basisolie viscositeit bij 100°C
10 mm²/s
Basisolie viscositeit bij 40°C
110 mm²/s
NLGI klasse
2
Serie
LGMT 2/0.4
Alternatieven
Product Image

SKF Universeel lagervet LGMT 2/5

  • Eriks:23766639
  • Manufacturer:LGMT 2/5

€ 99,31/ stukexcl. btw

€ 120,17incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Universeel lagervet LGMT 2/0.4

  • Eriks:23766635
  • Manufacturer:LGMT 2/0.4

€ 14,16/ stukexcl. btw

€ 17,13incl. btw

521 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Universeel lagervet LGMT 2/180

  • Eriks:23766638
  • Manufacturer:LGMT 2/180

€ 2.602,68/ stukexcl. btw

€ 3.149,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Product Image

SKF Universeel lagervet LGMT 2/1

  • Eriks:23766636
  • Manufacturer:LGMT 2/1

€ 24,79/ stukexcl. btw

€ 30,00incl. btw

95 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026