Eriks
SKF

SKF UCF 209/H, Vierkante geflensde kogellager Lagerunit, Spanringlager, Dubbele stelschroefvergrendeling, Gietijzer Behuizing, 45 mm As-Ø

  • ERIKS:13471188
  • Fabrikant:7316579751605
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 49,85/ stukexcl. btw

€ 60,32incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
UCF
Type
Square Flanged Ball Bearing Unit
Huistype
Vierkant
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
45 mm
Lengte
137 mm
Breedte
38 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
105 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
33.2 N
Statisch draaggetal
21.6 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 209

  • Eriks:23764596
  • Manufacturer:ECY 209

€ 5,77/ stukexcl. btw

€ 6,98incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026