€ 208,21/ stukexcl. btw
€ 251,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 112 |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 62 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 31.2 kN |
Statisch draaggetal | 12.2 kN |
Grenstoerental | 3400 tr/min |
€ 185,36/ stukexcl. btw
€ 224,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026