Eriks
FAG

FAG Tweerijig zich instellende kogellager met verbrede binnenring Cilindrische boring Open 11212-TVH

  • ERIKS:11668785
  • Fabrikant:4012801183505
Image 1
Opslaan in lijst

€ 185,36/ stukexcl. btw

€ 224,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
112
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
22 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
30.5 kN
Statisch draaggetal
11.5 kN
Referentietoerental
6300 tr/min
Grenstoerental
6900 tr/min
Alternatieven

€ 208,21/ stukexcl. btw

€ 251,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026