€ 129,00/ stukexcl. btw
€ 156,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 112 |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 58 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 22.9 kN |
Statisch draaggetal | 7.8 kN |
Grenstoerental | 4500 tr/min |
€ 115,36/ stukexcl. btw
€ 139,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026