Eriks
FAG

FAG Tweerijig zich instellende kogellager met verbrede binnenring Cilindrische boring Open 11209-TVH

  • ERIKS:11668783
  • Fabrikant:4012801183475
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,36/ stukexcl. btw

€ 139,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
112
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
22 kN
Statisch draaggetal
7.3 kN
Referentietoerental
9300 tr/min
Grenstoerental
9300 tr/min
Alternatieven

€ 129,00/ stukexcl. btw

€ 156,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026