€ 94,33/ stukexcl. btw
€ 114,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 112 |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 52 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 19 kN |
Statisch draaggetal | 6 kN |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
€ 87,78/ stukexcl. btw
€ 106,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026