€ 87,78/ stukexcl. btw
€ 106,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 112 |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 17 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 16 kN |
Statisch draaggetal | 5.1 kN |
Referentietoerental | 11600 tr/min |
Grenstoerental | 11600 tr/min |
€ 94,33/ stukexcl. btw
€ 114,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026