€ 1.392,86/ stukexcl. btw
€ 1.685,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 23 |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 73 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 190 kN |
Statisch draaggetal | 80 kN |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
€ 2.043,31/ stukexcl. btw
€ 2.472,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026