Eriks
FAG

FAG 2320-K-M-C3, Zelfinstellende kogellagers, Conische boring, 100 mm ID, 215 mm OD, 73 mm WD

  • ERIKS:11668947
  • Fabrikant:4012801192675
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.043,31/ stukexcl. btw

€ 2.472,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
23
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
73 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
196 kN
Statisch draaggetal
79 kN
Referentietoerental
4350 tr/min
Grenstoerental
4300 tr/min
Alternatieven

€ 1.392,86/ stukexcl. btw

€ 1.685,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026