Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 2318 KM/C3

  • ERIKS:23756187
  • Fabrikant:7316570357349
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Massief messing kooi op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 1.031,18/ stukexcl. btw

€ 1.247,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
23
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
64 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
151 kN
Statisch draaggetal
57 kN
Grenstoerental
4500 tr/min
Alternatieven

€ 1.178,84/ stukexcl. btw

€ 1.426,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026