€ 1.178,84/ stukexcl. btw
€ 1.426,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 23 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 64 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 156 kN |
Statisch draaggetal | 58 kN |
Referentietoerental | 5000 tr/min |
Grenstoerental | 5100 tr/min |
€ 1.031,18/ stukexcl. btw
€ 1.247,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026