€ 1.031,18/ stukexcl. btw
€ 1.247,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 23 |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 64 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 151 kN |
Statisch draaggetal | 57 kN |
Referentietoerental | 6300 tr/min |
Grenstoerental | 4500 tr/min |
€ 1.178,84/ stukexcl. btw
€ 1.426,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026