Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 2315 KM/C3

  • ERIKS:23756145
  • Fabrikant:7316570016963
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Massief messing kooi op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 462,69/ stukexcl. btw

€ 559,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
23
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
55 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
124 kN
Statisch draaggetal
43 kN
Grenstoerental
5.6 tr/min
Alternatieven

€ 827,41/ stukexcl. btw

€ 1.001,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026