Eriks
FAG

FAG 2315-K-M-C3, Zelfinstellende kogellagers, Conische boring, 75 mm ID, 160 mm OD, 55 mm WD

  • ERIKS:12626879
  • Fabrikant:4012801485067
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 827,41/ stukexcl. btw

€ 1.001,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
23
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
55 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
125 kN
Statisch draaggetal
42.5 kN
Referentietoerental
5600 tr/min
Grenstoerental
6100 tr/min
Alternatieven

€ 462,69/ stukexcl. btw

€ 559,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026