Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 2313 K/C3

  • ERIKS:23756094
  • Fabrikant:7316577002105
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Opslaan in lijst

€ 269,60/ stukexcl. btw

€ 326,22incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
23
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
48 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
95.6 kN
Statisch draaggetal
32.5 kN
Referentietoerental
9 tr/min
Grenstoerental
6.3 tr/min
Alternatieven

€ 309,16/ stukexcl. btw

€ 374,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026