€ 309,16/ stukexcl. btw
€ 374,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 23 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 48 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 98 kN |
Statisch draaggetal | 32.5 kN |
Referentietoerental | 6100 tr/min |
Grenstoerental | 4750 tr/min |
€ 269,60/ stukexcl. btw
€ 326,22incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026