€ 119,69/ stukexcl. btw
€ 144,82incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 23 |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 36 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 63.7 kN |
Statisch draaggetal | 19.3 kN |
Referentietoerental | 13000 tr/min |
Grenstoerental | 9000 tr/min |
€ 122,77/ stukexcl. btw
€ 148,55incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026