Eriks
FAG

FAG 2309-K-TVH-C3, Zelfinstellende kogellagers, Conische boring, 45 mm ID, 100 mm OD, 36 mm WD

  • ERIKS:12112866
  • Fabrikant:4012801191692
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 122,77/ stukexcl. btw

€ 148,55incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
23
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
36 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
55 kN
Statisch draaggetal
16.6 kN
Referentietoerental
8000 tr/min
Grenstoerental
7000 tr/min
Alternatieven

€ 119,69/ stukexcl. btw

€ 144,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026