€ 71,98/ stukexcl. btw
€ 87,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 23 |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 27 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 31.2 kN |
Statisch draaggetal | 8.8 kN |
Referentietoerental | 18 tr/min |
Grenstoerental | 13 tr/min |
€ 71,02/ stukexcl. btw
€ 85,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026