Eriks
FAG

FAG 2306-K-TVH-C3, Zelfinstellende kogellagers, Conische boring, 30 mm ID, 72 mm OD, 27 mm WD

  • ERIKS:11668920
  • Fabrikant:4012801161183
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 71,02/ stukexcl. btw

€ 85,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
23
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
27 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
8.8 kN
Referentietoerental
10400 tr/min
Grenstoerental
10200 tr/min
Alternatieven

€ 71,98/ stukexcl. btw

€ 87,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026