Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 2220 KM

  • ERIKS:23755528
  • Fabrikant:7316577063373
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Massief messing kooi op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 625,76/ stukexcl. btw

€ 757,17incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
22
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
46 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
97.5 kN
Statisch draaggetal
40.5 kN
Referentietoerental
6700 tr/min
Grenstoerental
4800 tr/min
Alternatieven

€ 702,85/ stukexcl. btw

€ 850,45incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026