€ 702,85/ stukexcl. btw
€ 850,45incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 46 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 98 kN |
Statisch draaggetal | 40.5 kN |
Referentietoerental | 4900 tr/min |
Grenstoerental | 5700 tr/min |
€ 625,76/ stukexcl. btw
€ 757,17incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026