€ 377,20/ stukexcl. btw
€ 456,41incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 22 |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 40 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 70.2 kN |
Statisch draaggetal | 28.5 kN |
Referentietoerental | 7.5 tr/min |
Grenstoerental | 5.3 tr/min |
€ 362,56/ stukexcl. btw
€ 438,70incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026