Eriks
FAG

FAG 2218-K-TVH-C3, Zelfinstellende kogellagers, Conische boring, 90 mm ID, 160 mm OD, 40 mm WD

  • ERIKS:11668907
  • Fabrikant:4012801478434
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 362,56/ stukexcl. btw

€ 438,70incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
22
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
40 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
71 kN
Statisch draaggetal
28.5 kN
Referentietoerental
5200 tr/min
Grenstoerental
4400 tr/min
Alternatieven

€ 377,20/ stukexcl. btw

€ 456,41incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026