Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 2213 EKTN9/C3

  • ERIKS:23755503
  • Fabrikant:7316577032508
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 110,39/ stukexcl. btw

€ 133,57incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
22
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
31 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
57.2 kN
Statisch draaggetal
20 kN
Referentietoerental
10 tr/min
Grenstoerental
7 tr/min
Alternatieven

€ 134,21/ stukexcl. btw

€ 162,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026