Eriks
FAG

FAG 2213-K-TVH-C3, Zelfinstellende kogellagers, Conische boring, 65 mm ID, 120 mm OD, 31 mm WD

  • ERIKS:12112864
  • Fabrikant:4012801025089
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 134,21/ stukexcl. btw

€ 162,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
22
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
31 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
58 kN
Statisch draaggetal
19.2 kN
Referentietoerental
6200 tr/min
Grenstoerental
5600 tr/min
Alternatieven

€ 110,39/ stukexcl. btw

€ 133,57incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026