Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 2212 EKTN9

  • ERIKS:23755495
  • Fabrikant:7316577032492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 107,67/ stukexcl. btw

€ 130,28incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
22
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
28 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
48.8 kN
Statisch draaggetal
17 kN
Referentietoerental
11000 tr/min
Grenstoerental
8000 tr/min
Alternatieven

€ 109,28/ stukexcl. btw

€ 132,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026