€ 109,28/ stukexcl. btw
€ 132,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 28 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 48 kN |
Statisch draaggetal | 16.5 kN |
Referentietoerental | 6400 tr/min |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
€ 107,67/ stukexcl. btw
€ 130,28incl. btw
33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026