€ 72,42/ stukexcl. btw
€ 87,63incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 22 |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 23 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 33.8 kN |
Statisch draaggetal | 11.2 kN |
Referentietoerental | 14000 tr/min |
Grenstoerental | 9500 tr/min |
€ 73,33/ stukexcl. btw
€ 88,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026