€ 73,33/ stukexcl. btw
€ 88,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 23 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 28.5 kN |
Statisch draaggetal | 9.5 kN |
Referentietoerental | 7100 tr/min |
Grenstoerental | 8100 tr/min |
€ 72,42/ stukexcl. btw
€ 87,63incl. btw
319 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026