Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 2209 EKTN9/C3

  • ERIKS:23755477
  • Fabrikant:7316576620560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 60,66/ stukexcl. btw

€ 73,40incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
22
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
23 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
10.6 kN
Referentietoerental
15 tr/min
Grenstoerental
10 tr/min
Alternatieven

€ 65,60/ stukexcl. btw

€ 79,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026