Eriks
FAG

FAG 2209-K-TVH-C3, Zelfinstellende kogellagers, Conische boring, 45 mm ID, 85 mm OD, 23 mm WD

  • ERIKS:12112860
  • Fabrikant:4012801160469
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 65,60/ stukexcl. btw

€ 79,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
22
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
23 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
28.5 kN
Statisch draaggetal
9 kN
Referentietoerental
7800 tr/min
Grenstoerental
8600 tr/min
Alternatieven

€ 60,66/ stukexcl. btw

€ 73,40incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026